Siemens IBT - Sonde temp. amb. encastrée LG-Ni1000 - QAA64

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
lieu d'utilisation - pièce
technologie - autre
plage de mesure de la température - 0...0 °C
avec matériau de fixation - Non
montage mural - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625019693
Réf. Sonepar
05669001324
Réf. Fournisseur
QAA64
Marque
Siemens IBT
lieu d'utilisation:
pièce
technologie:
autre
plage de mesure de la température:
0...0 °C
avec matériau de fixation:
Non
montage mural:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
convient pour montage dans conduit d’aération:
Non
montage de tube possible:
Non
adapté à l'air:
Oui
adapté aux liquides:
Non
adapté aux gaz:
Non
avec boîtier:
Non
fixation du couvercle:
vissé
élément de capteur à l'intérieur du boîtier:
Oui
élément de capteur à l'extérieur du boîtier:
Non
câble fixe sur capteur:
Non
mesure de température active:
Non
mesure passive de la température:
Oui
mesure de la température moyenne:
Non
pays de fabrication:
CHINE
mesure des COV:
Non
mesure de l'humidité relative de l'air:
Non
mesure de l'humidité absolue de l'air:
Non
mesure de l'enthalpie:
Non
mesure du point de rosée:
Non
mesure des particules (PM):
Non
paramétrage offset possible:
Non
représentation de tendance:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Non
type de capteur:
Ni1000
potentiomètre avec bouton de réglage:
Non
supporte protocole BACnet:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour MP (multipoint):
Non
supporte le protocole KNX:
Oui
technologie LoRa:
Non
NFC (Near Field Communication):
Non
Bluetooth:
Non
compatible Wi-Fi:
Non
bouton-poussoir de mise en veille:
Non
sans fil:
Non
avec affichage:
Non
type d'alimentation électrique:
autre
avec protection contre l'inversion de polarité:
Non
température ambiante:
-25...65 °C
antidéflagration:
Non
indice de protection (IP):
IP40
hauteur boîtier:
84 mm
largeur boîtier:
84 mm
profondeur boîtier:
25 mm
couleur du boîtier/corps:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


