Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Siemens IBT - Sonde temp. plongeur 100mm - QAE3174.010

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Sonde temp. plongeur 100mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • signal de sortie - 4-20 mA

  • indice de protection (IP) - IP65

  • avec pile - Non

  • avec doigt de gant séparé - Non

  • article de régulation de pression - 16

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625017408

Réf. Sonepar

05669501740

Réf. Fournisseur

QAE3174.010

Marque

Siemens IBT

signal de sortie:

4-20 mA

indice de protection (IP):

IP65

avec pile:

Non

avec doigt de gant séparé:

Non

article de régulation de pression:

16

matériau doigt de gant:

acier inoxydable

antidéflagration:

Non

hauteur boîtier:

92 mm

largeur boîtier:

69 mm

profondeur boîtier:

81 mm

pays de fabrication:

CHINE

Capteurs actifs pour capter la température de l?eau dans les tuyaux et les réservoirs