Siemens IBT - Sonde temp. plongeur 150mm - QAE3174.015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
signal de sortie - 4-20 mA
indice de protection (IP) - IP65
avec pile - Non
avec doigt de gant séparé - Non
article de régulation de pression - 16
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625017415
Réf. Sonepar
05669501741
Réf. Fournisseur
QAE3174.015
Marque
Siemens IBT
signal de sortie:
4-20 mA
indice de protection (IP):
IP65
avec pile:
Non
avec doigt de gant séparé:
Non
article de régulation de pression:
16
matériau doigt de gant:
acier inoxydable
antidéflagration:
Non
hauteur boîtier:
92 mm
largeur boîtier:
69 mm
profondeur boîtier:
81 mm
pays de fabrication:
CHINE


