Non retournable

Siemens IBT - Sonde temp. plongeur écran 100mm - QAE3174D.010

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Sonde temp. plongeur écran 100mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • signal de sortie - 4-20 mA

  • plage de mesure - -40...120 °C

  • raccordement - filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)

  • longueur d'enfichage - 100 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625020439

Réf. Sonepar

05669502043

Réf. Fournisseur

QAE3174D.010

Marque

Siemens IBT

signal de sortie:

4-20 mA

plage de mesure:

-40...120 °C

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)

longueur d'enfichage:

100 mm

indice de protection (IP):

IP65

tension d'alimentation:

24 V

avec pile:

Non

avec affichage:

Oui

avec doigt de gant séparé:

Non

article de régulation de pression:

16

matériau doigt de gant:

acier inoxydable

dimension du filetage:

autre

antidéflagration:

Non

hauteur boîtier:

92 mm

largeur boîtier:

69 mm

profondeur boîtier:

81 mm

pays de fabrication:

CHINE

Capteurs actifs pour capter la température de l’eau dans les tuyaux et les réservoirs Tension de fonctionnement DC 13,5...35 V Signal de sortie 4...20 mA

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.