Siemens IBT - Sonde temp. plongeur Modbus 100mm - QAE2154.010/MO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
signal de sortie - autre
plage de mesure - -10...-10 °C
longueur d'enfichage - 100 mm
indice de protection (IP) - IP54
tension d'alimentation - 24 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625008017
Réf. Sonepar
05669500801
Réf. Fournisseur
QAE2154.010/MO
Marque
Siemens IBT
signal de sortie:
autre
plage de mesure:
-10...-10 °C
longueur d'enfichage:
100 mm
indice de protection (IP):
IP54
tension d'alimentation:
24 V
avec pile:
Non
avec affichage:
Non
avec doigt de gant séparé:
Non
article de régulation de pression:
10
matériau doigt de gant:
acier inoxydable
antidéflagration:
Non
hauteur boîtier:
88 mm
largeur boîtier:
80 mm
profondeur boîtier:
39 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
QAE2154.010 MO- Immersion temperature sensor for acquiring the water temperature in pipes and tanks- Modbus RTU (RS-485)- On-event addressing via push button together with Climatix controllers- DIP switches setting together with other controllers
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.


