Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Siemens IBT - Sonde temp. plongeur Pt100 passif 100mm - QAE3010.010

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Sonde temp. plongeur Pt100 passif 100mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • signal de sortie - autre

  • plage de mesure - -50...-50 °C

  • raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • longueur d'enfichage - 100 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625019822

Réf. Sonepar

05669003090

Réf. Fournisseur

QAE3010.010

Marque

Siemens IBT

signal de sortie:

autre

plage de mesure:

-50...-50 °C

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

longueur d'enfichage:

100 mm

indice de protection (IP):

IP65

avec pile:

Non

avec doigt de gant séparé:

Oui

article de régulation de pression:

40

matériau doigt de gant:

acier inoxydable

dimension du filetage:

1/2 pouce

antidéflagration:

Non

hauteur boîtier:

92 mm

largeur boîtier:

69 mm

profondeur boîtier:

81 mm

pays de fabrication:

SUISSE

Avec tête de raccordement en aluminium moulé sous pression.