Siemens IBT - Sonde temp. plongeur Pt100 passif 160mm - QAE3010.016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
signal de sortie - autre
plage de mesure - -50...-50 °C
raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
longueur d'enfichage - 160 mm
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625019839
Réf. Sonepar
05669003091
Réf. Fournisseur
QAE3010.016
Marque
Siemens IBT
signal de sortie:
autre
plage de mesure:
-50...-50 °C
raccordement:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
longueur d'enfichage:
160 mm
indice de protection (IP):
IP65
avec pile:
Non
avec doigt de gant séparé:
Oui
article de régulation de pression:
40
matériau doigt de gant:
acier inoxydable
dimension du filetage:
1/2 pouce
antidéflagration:
Non
hauteur boîtier:
92 mm
largeur boîtier:
69 mm
profondeur boîtier:
81 mm
pays de fabrication:
SUISSE


