Siemens IBT - Sonde température ambiante 0..10V- - QAA2061

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
signal de sortie - 0-10 V
tension d'alimentation - 24 V
plage de mesure - 0...0 °C
capteur intérieur - Oui
avec pile - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914084828
Réf. Sonepar
05669001316
Réf. Fournisseur
QAA2061
Marque
Siemens IBT
signal de sortie:
0-10 V
tension d'alimentation:
24 V
plage de mesure:
0...0 °C
capteur intérieur:
Oui
avec pile:
Non
possibilité de réglage du point de consigne:
sans
bouton-poussoir de mise en veille:
Non
optimisation:
Non
horloge:
Non
température affichée:
Non
avec affichage:
Non
antidéflagration:
Non
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
100 mm
largeur:
90 mm
profondeur:
36 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
QAA2061
Quelques mots du fabricant :
IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.


