Siemens IBT - Sonde température chemisée LG-Ni1000 2m - QAP22

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
lieu d'utilisation - à sangles
plage de mesure de la température - -25...-25 °C
avec matériau de fixation - Non
montage mural - Non
adapté à un montage au plafond - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7612914029379
Réf. Sonepar
05669001375
Réf. Fournisseur
QAP22
Marque
Siemens IBT
lieu d'utilisation:
à sangles
plage de mesure de la température:
-25...-25 °C
avec matériau de fixation:
Non
montage mural:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
convient pour montage dans conduit d’aération:
Oui
montage de tube possible:
Oui
adapté à l'air:
Oui
adapté aux liquides:
Non
adapté aux gaz:
Non
avec boîtier:
Non
câble fixe sur capteur:
Oui
longueur du câble:
2 m
longueur du capteur:
72 mm
longueur d'enfichage:
200 mm
élément de capteur de diamètre:
6 mm
matériau élément:
acier inoxydable
mesure de température active:
Non
mesure passive de la température:
Oui
pays de fabrication:
ROUMANIE
mesure du CO1:
Non
mesure des COV:
Non
mesure de l'humidité relative de l'air:
Non
mesure de l'humidité absolue de l'air:
Non
mesure de l'enthalpie:
Non
mesure du point de rosée:
Non
mesure des particules (PM):
Non
paramétrage offset possible:
Non
représentation de tendance:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Non
type de capteur:
Ni1000
potentiomètre avec bouton de réglage:
Non
supporte protocole BACnet:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour MP (multipoint):
Non
supporte le protocole KNX:
Oui
technologie LoRa:
Non
NFC (Near Field Communication):
Non
Bluetooth:
Non
compatible Wi-Fi:
Non
bouton-poussoir de mise en veille:
Non
sans fil:
Non
avec affichage:
Non
avec protection contre l'inversion de polarité:
Non
nombre de signaux de sortie:
1
température ambiante:
-30...180 °C
antidéflagration:
Non
indice de protection (IP):
IP65
hauteur boîtier:
6 mm
largeur boîtier:
40 mm
profondeur boîtier:
6 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


