Non retournable

Siemens IBT - Sonde température extérieure 4..20mA - QAC3171

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Sonde température extérieure 4..20mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • lieu d'utilisation - extérieur

  • plage de mesure de la température - -50...-50 °C

  • avec matériau de fixation - Oui

  • montage mural - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515617891

Réf. Sonepar

05669001331

Réf. Fournisseur

QAC3171

Marque

Siemens IBT

lieu d'utilisation:

extérieur

plage de mesure de la température:

-50...-50 °C

avec matériau de fixation:

Oui

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

convient pour montage dans conduit d’aération:

Non

montage de tube possible:

Non

adapté à l'air:

Oui

adapté aux liquides:

Non

adapté aux gaz:

Non

avec boîtier:

Oui

fixation du couvercle:

vissé

élément de capteur à l'intérieur du boîtier:

Non

élément de capteur à l'extérieur du boîtier:

Oui

câble fixe sur capteur:

Non

longueur du capteur:

46 mm

élément de capteur de diamètre:

6 mm

mesure de température active:

Oui

mesure passive de la température:

Non

pays de fabrication:

CHINE

mesure du CO1:

Non

mesure des COV:

Non

mesure de l'humidité relative de l'air:

Non

mesure de l'humidité absolue de l'air:

Non

mesure de l'enthalpie:

Non

mesure du point de rosée:

Non

mesure des particules (PM):

Non

paramétrage offset possible:

Non

représentation de tendance:

Non

mémorisation possible des défaillances:

Non

type de capteur:

PT1000

potentiomètre avec bouton de réglage:

Non

supporte protocole BACnet:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour MP (multipoint):

Non

supporte le protocole KNX:

Non

technologie LoRa:

Non

NFC (Near Field Communication):

Non

Bluetooth:

Non

compatible Wi-Fi:

Non

bouton-poussoir de mise en veille:

Non

sans fil:

Non

avec affichage:

Non

type d'alimentation électrique:

câble d’alimentation

finition du raccordement électrique:

bloc terminal

tension d'alimentation assignée CA:

13.5...13.5 V

tension d'alimentation assignée DC:

13.5...35 V

avec protection contre l'inversion de polarité:

Non

nombre de signaux de sortie:

1

humidité ambiante max. (sans condensation):

95 %

température ambiante:

-40...70 °C

antidéflagration:

Non

indice de protection (IP):

IP65

hauteur boîtier:

88 mm

largeur boîtier:

80 mm

profondeur boîtier:

39 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Capteur sensible pour acquérir la température extérieure. À utiliser dans les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation.

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.