Siemens IBT - Sonde température gaine Pt1000 200mm - QAM1612.020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
lieu d'utilisation - conduit
technologie - autre
plage de mesure de la température - -50...80 °C
avec matériau de fixation - Oui
montage mural - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625013424
Réf. Sonepar
05669501342
Réf. Fournisseur
QAM1612.020
Marque
Siemens IBT
lieu d'utilisation:
conduit
technologie:
autre
plage de mesure de la température:
-50...80 °C
avec matériau de fixation:
Oui
montage mural:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
convient pour montage dans conduit d’aération:
Oui
montage de tube possible:
Non
adapté à l'air:
Oui
adapté aux liquides:
Non
adapté aux gaz:
Non
avec boîtier:
Oui
fixation du couvercle:
encliqueté
élément de capteur à l'intérieur du boîtier:
Non
élément de capteur à l'extérieur du boîtier:
Oui
câble fixe sur capteur:
Non
longueur du capteur:
217 mm
longueur d'enfichage:
200 mm
élément de capteur de diamètre:
6 mm
pays de fabrication:
CHINE
mesure de température active:
Non
mesure passive de la température:
Oui
mesure de la température moyenne:
Non
mesure du CO1:
Non
mesure des COV:
Non
mesure de l'humidité relative de l'air:
Non
mesure de l'humidité absolue de l'air:
Non
mesure de l'enthalpie:
Non
mesure du point de rosée:
Non
mesure des particules (PM):
Non
paramétrage offset possible:
Non
représentation de tendance:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Non
type de capteur:
PT1000
potentiomètre avec bouton de réglage:
Non
supporte protocole BACnet:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour MP (multipoint):
Non
supporte le protocole KNX:
Non
technologie LoRa:
Non
NFC (Near Field Communication):
Non
Bluetooth:
Non
compatible Wi-Fi:
Non
bouton-poussoir de mise en veille:
Non
sans fil:
Non
avec affichage:
Non
type d'écran:
autre
finition du raccordement électrique:
bloc terminal
avec protection contre l'inversion de polarité:
Non
nombre de signaux de sortie:
1
humidité ambiante max. (sans condensation):
90 %
température ambiante:
-40...70 °C
antidéflagration:
Non
indice de protection (IP):
IP42
hauteur boîtier:
56 mm
largeur boîtier:
72 mm
profondeur boîtier:
254.5 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.


