Siemens IBT - Sonde température plongeur 125mm PN16 - QAE26.91

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de capteur - Ni1000
valeur de résistance - 1000 Ohm
article de régulation de pression - 40
raccordement - filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)
indice de protection (IP) - IP64
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625019792
Réf. Sonepar
05669001354
Réf. Fournisseur
QAE26.91
Marque
Siemens IBT
type de capteur:
Ni1000
valeur de résistance:
1000 Ohm
article de régulation de pression:
40
raccordement:
filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)
indice de protection (IP):
IP64
sans fil:
Non
plage de mesure:
-50...-50 °C
avec doigt de gant séparé:
Non
matériau doigt de gant:
acier inoxydable
dimension du filetage:
1/4 pouce
longueur d'enfichage:
125 mm
antidéflagration:
Non
hauteur boîtier:
14 mm
largeur boîtier:
160 mm
profondeur boîtier:
14 mm
pays de fabrication:
SUISSE
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.


