Siemens IBT - Sonde température plongeur 4..20mA 150mm - QAE2174.015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
signal de sortie - 4-20 mA
plage de mesure - -10...-10 °C
raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
longueur d'enfichage - 150 mm
indice de protection (IP) - IP54
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625019761
Réf. Sonepar
05669001351
Réf. Fournisseur
QAE2174.015
Marque
Siemens IBT
signal de sortie:
4-20 mA
plage de mesure:
-10...-10 °C
raccordement:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
longueur d'enfichage:
150 mm
indice de protection (IP):
IP54
tension d'alimentation:
35 V
avec pile:
Non
avec affichage:
Non
avec doigt de gant séparé:
Non
article de régulation de pression:
10
matériau doigt de gant:
acier inoxydable
dimension du filetage:
1/2 pouce
antidéflagration:
Non
hauteur boîtier:
88 mm
largeur boîtier:
80 mm
profondeur boîtier:
39 mm
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.


