Siemens IBT - Sonde température plongeur Pt100 400mm - FT-TP/400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de capteur - PT100
valeur de résistance - 100 Ohm
article de régulation de pression - 40
raccordement - filetage mâle, conique (NPT)
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625019600
Réf. Sonepar
05669001130
Réf. Fournisseur
FT-TP/400
Marque
Siemens IBT
type de capteur:
PT100
valeur de résistance:
100 Ohm
article de régulation de pression:
40
raccordement:
filetage mâle, conique (NPT)
indice de protection (IP):
IP65
sans fil:
Non
plage de mesure:
-70...-70 °C
avec doigt de gant séparé:
Non
matériau doigt de gant:
acier inoxydable
dimension du filetage:
autre
longueur d'enfichage:
400 mm
antidéflagration:
Non
hauteur boîtier:
80 mm
largeur boîtier:
60 mm
profondeur boîtier:
85 mm
pays de fabrication:
SUISSE


