Non retournable

Siemens IBT - Sondes température universelle 6mm 3m - WZU5-U630

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Sondes température universelle 6mm   3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de capteur - autre

  • valeur de résistance - 500 Ohm

  • avec doigt de gant séparé - Non

  • antidéflagration - Non

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05669003505

Réf. Fournisseur

WZU5-U630

Marque

Siemens IBT

type de capteur:

autre

valeur de résistance:

500 Ohm

avec doigt de gant séparé:

Non

antidéflagration:

Non

pays de fabrication:

CHINE

capteur de température Pt500 universel 6mm, 3m

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.