Siemens IBT - Sondes température universelle 6mm 5m - WZU5-U650

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de capteur - autre
valeur de résistance - 500 Ohm
avec doigt de gant séparé - Non
antidéflagration - Non
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05669003504
Réf. Fournisseur
WZU5-U650
Marque
Siemens IBT
type de capteur:
autre
valeur de résistance:
500 Ohm
avec doigt de gant séparé:
Non
antidéflagration:
Non
pays de fabrication:
CHINE
capteur de température Pt500 universel 6mm, 5m
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.


