Non retournable

Siemens IBT - Télécommande infrarouge RDF RDG infra. - IRA211

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • capteur externe - Non

  • présence d'une résistance anticipatrice - sans

  • caractéristique de réglage - autre

  • différence ajustable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914068729

Réf. Sonepar

05669002276

Réf. Fournisseur

IRA211

Marque

Siemens IBT

couleur:

blanc

capteur externe:

Non

présence d'une résistance anticipatrice:

sans

caractéristique de réglage:

autre

différence ajustable:

Non

température affichée:

Oui

avec indication du bruit:

Non

avec affichage:

Oui

fonctionnement en arrière-plan:

Non

avec raccord d’eau:

Non

indice de protection (IP):

IP30

antidéflagration:

Non

hauteur:

106 mm

largeur:

42 mm

profondeur:

18 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Sélection du mode de fonctionnement : Protection, Confort ou Temporisation automatique Réglage de la consigne de l’unité de température ambiante en mode confort Sélection

Les Atouts de l'article:

IRA211- Sélection du mode de fonctionnement : Protection, Confort ou Temporisation automatique- Réglage de la consigne de l'unité de température ambiante en mode confort- Sélection du mode ventilateur : vitesse de ventilation automatique ou manuelle- Consigne de température ambiante soit en °C ou °F (sélectionnable)

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.