Siemens IBT - Telecommande IR pr UP258Dx UP258Ex - S 255/11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - autre
modèle - émetteur manuel
nombre de canaux - 12
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869402345
Réf. Sonepar
05669940234
Réf. Fournisseur
S 255/11
Marque
Siemens IBT
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
autre
modèle:
émetteur manuel
nombre de canaux:
12
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
décoré
finition de la surface:
brillant
couleur:
noir
numéro RAL (équivalent):
9005
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
S 255 11- 6 paires de boutons-poussoirs pour la commande à distance de l'éclairage, des volets roulants stores et des scénarios- Le paramétrage s'effectue via ETS dans le détecteur de présence UP 258E, UP 258D ou UP 255D21- Plage : jusqu'à approximativement 10 m- Alimentation : pile bouton en lithium CR2025- Degré de protection (selon EN 60529) : IP40
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.


