Siemens IBT - Thermostat amb. grand LCD piles journ. - RDJ100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure - 5...5 °C
caractéristique de réglage - PID
couleur - autre
raccordement - 2-fils intégral
type d'alimentation électrique - pile non-rechargeable
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7612914110930
Réf. Sonepar
05669411093
Réf. Fournisseur
RDJ100
Marque
Siemens IBT
plage de mesure:
5...5 °C
caractéristique de réglage:
PID
couleur:
autre
raccordement:
2-fils intégral
type d'alimentation électrique:
pile non-rechargeable
avec récepteur:
Non
capteur externe:
Non
avec rétraction thermique:
Non
adapté pour le chauffage:
Oui
nombre de sorties chauffage:
1
adapté aux climatiseurs:
Non
valeur différentielle:
1...1 K
différence ajustable:
Non
sélecteur pour chauffage et eau chaude avec chauffage:
Non
type de capteur:
autre
température affichée:
Oui
avec affichage:
Oui
type d’horloge:
horloge journalière
exécution horloge:
numérique
pays de fabrication:
CHINE
optimisation:
Non
avec raccord d’eau:
Non
commande:
pivotant
réglage dépendant de la météo:
Oui
nombre de programmes de mise en marche/arrêt:
1
finition des contacts:
contact inverseur (NO/NC)
tension max. contacts:
250 V
charge de contact max.:
5 A
indice de protection (IP):
IP20
antidéflagration:
Non
numéro RAL:
9003
largeur:
120 mm
profondeur:
26.9 mm
hauteur:
90 mm
classe de la température de contrôle:
IV


