Siemens IBT - Thermostat ambiance LCD 230V~ - RDD100

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Thermostat ambiance LCD 230V~

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • charge de contact max. - 5 A

  • couleur - blanc

  • raccordement - 2-fils intégral

  • modèle - marche-arrêt

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7612914089014

Réf. Sonepar

05669002289

Réf. Fournisseur

RDD100

Marque

Siemens IBT

mode de pose:

saillie

charge de contact max.:

5 A

couleur:

blanc

raccordement:

2-fils intégral

modèle:

marche-arrêt

valeur différentielle:

1...1 K

type d'alimentation électrique:

autre

avec récepteur:

Non

plage de mesure:

5000...5000 °C

capteur externe:

Non

présence d'une résistance anticipatrice:

sans

caractéristique de réglage:

autre

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Oui

nombre de sorties refroidissement:

1

différence ajustable:

Non

température affichée:

Oui

avec indication du bruit:

Non

pays de fabrication:

CHINE

avec affichage:

Oui

commande:

bouton

fonctionnement en arrière-plan:

Non

avec raccord d’eau:

Non

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

tension max. contacts:

230 V

indice de protection (IP):

IP30

antidéflagration:

Non

numéro RAL:

9003

hauteur:

106 mm

largeur:

85 mm

profondeur:

21.5 mm

classe de la température de contrôle:

I

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

4 W

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Thermostats électroniques tout ou rien pour la régulation de la température ambiante. Régimes de fonctionnement : confort ou économie. Couleur : blanc RAL9003 (NCS