Siemens IBT - Thermostat ambiance prog. piles AAA - RDE100.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure - 5...5 °C
caractéristique de réglage - PID
couleur - autre
raccordement - 2-fils intégral
type d'alimentation électrique - pile non-rechargeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914089052
Réf. Sonepar
05669002292
Réf. Fournisseur
RDE100.1
Marque
Siemens IBT
plage de mesure:
5...5 °C
caractéristique de réglage:
PID
couleur:
autre
raccordement:
2-fils intégral
type d'alimentation électrique:
pile non-rechargeable
avec récepteur:
Non
capteur externe:
Oui
avec rétraction thermique:
Non
adapté pour le chauffage:
Oui
nombre de sorties chauffage:
1
adapté aux climatiseurs:
Non
valeur différentielle:
1...1 K
différence ajustable:
Non
sélecteur pour chauffage et eau chaude avec chauffage:
Non
type de capteur:
autre
température affichée:
Oui
avec affichage:
Oui
type d’horloge:
horloge hebdomadaire
exécution horloge:
numérique
pays de fabrication:
CHINE
optimisation:
Non
avec raccord d’eau:
Non
commande:
bouton
réglage dépendant de la météo:
Oui
nombre de programmes de mise en marche/arrêt:
2
finition des contacts:
contact inverseur (NO/NC)
tension max. contacts:
230 V
charge de contact max.:
5 A
indice de protection (IP):
IP30
antidéflagration:
Non
numéro RAL:
9003
largeur:
85 mm
profondeur:
21.5 mm
hauteur:
127 mm
classe de la température de contrôle:
IV
Les Atouts de l'article:
RDE100.1- Régulation tout ou rien avec sortie marche arrêt pour le chauffage- Modes d'exploitation : mode normal et d'économie d'énergie - Programme horaire automatique (chaque jour, 7 jours ou 5-2 jours) et fonctionnement manuel- Couleur de la façade du boîtier et du socle : blanc de sécurité RAL9003 (NCS S 0502-G)
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.


