Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Siemens IBT - Thermostat ambiance prog. piles + ECS - RDE100.1DHW

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Thermostat ambiance prog. piles + ECS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • caractéristique de réglage - PID

  • type de capteur - autre

  • type d’horloge - horloge hebdomadaire

  • exécution horloge - numérique

  • commande - bouton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914089069

Réf. Sonepar

05669408906

Réf. Fournisseur

RDE100.1DHW

Marque

Siemens IBT

caractéristique de réglage:

PID

type de capteur:

autre

type d’horloge:

horloge hebdomadaire

exécution horloge:

numérique

commande:

bouton

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

indice de protection (IP):

IP30

classe de la température de contrôle:

IV

pays de fabrication:

CHINE

Contrôle à 2 positions avec sortie ON OFF pour le chauffage Contrôle indépendant ON OFF du DHW Modes de fonctionnement : Auto, fonctionnement normal, économie d?énergie et protection contre le gel Interrupteur automatique (jour i...