Siemens IBT - Thermostat ambiance prog. semi encastré - RDE410/EH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
charge de contact max. - 16 A
couleur - autre
type d'alimentation électrique - autre
plage de mesure - 0...0 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7612914095503
Réf. Sonepar
05669002307
Réf. Fournisseur
RDE410/EH
Marque
Siemens IBT
mode de pose:
encastré
charge de contact max.:
16 A
couleur:
autre
type d'alimentation électrique:
autre
plage de mesure:
0...0 °C
capteur externe:
Non
présence d'une résistance anticipatrice:
sans
caractéristique de réglage:
autre
température affichée:
Oui
avec indication du bruit:
Non
avec affichage:
Oui
fonctionnement en arrière-plan:
Non
avec raccord d’eau:
Non
tension max. contacts:
230 V
indice de protection (IP):
IP31
antidéflagration:
Non
hauteur:
86 mm
largeur:
86 mm
profondeur:
50 mm
pays de fabrication:
CHINE
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non


