Siemens IBT - Thermostat ambiance VC 4T Ch Fr Ventil. - RAB31.1

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Thermostat ambiance VC 4T Ch Fr Ventil.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • charge de contact max. - 6 A

  • couleur - blanc

  • raccordement - tri-quadrifilaire

  • modèle - marche-arrêt

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7612914077493

Réf. Sonepar

05669002286

Réf. Fournisseur

RAB31.1

Marque

Siemens IBT

mode de pose:

saillie

charge de contact max.:

6 A

couleur:

blanc

raccordement:

tri-quadrifilaire

modèle:

marche-arrêt

valeur différentielle:

1...1 K

type d'alimentation électrique:

autre

avec récepteur:

Non

plage de mesure:

8000...8000 °C

capteur externe:

Non

présence d'une résistance anticipatrice:

sans

caractéristique de réglage:

autre

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Oui

nombre de sorties refroidissement:

1

différence ajustable:

Non

température affichée:

Non

avec indication du bruit:

Non

pays de fabrication:

CHINE

avec affichage:

Non

commande:

pivotant

fonctionnement en arrière-plan:

Non

avec raccord d’eau:

Non

finition des contacts:

contact à fermeture (NO)

tension max. contacts:

250 V

indice de protection (IP):

IP30

antidéflagration:

Non

numéro RAL:

9003

hauteur:

110 mm

largeur:

99 mm

profondeur:

35.3 mm

classe de la température de contrôle:

I

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Mêmes fonctionnalités et caractéristiques techniques que le RAB31. Position supplémentaire du sélecteur pour la ventilation (chauffage et rafraîchissement inactifs).