Siemens IBT - Thermostat antigel progressif 0..15°C 24V~6m - QAF63.6-J

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Thermostat antigel progressif 0..15°C 24V~6m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de capteur - autre

  • plage de mesure - 0...0 °C

  • longueur capillaire - 6 m

  • indice de protection (IP) - IP42

  • antidéflagration - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914098313

Réf. Sonepar

05669409831

Réf. Fournisseur

QAF63.6-J

Marque

Siemens IBT

type de capteur:

autre

plage de mesure:

0...0 °C

longueur capillaire:

6 m

indice de protection (IP):

IP42

antidéflagration:

Non

avec contact:

Oui

hauteur:

136 mm

largeur:

96 mm

profondeur:

67 mm

Thermostat antigel progressif 0..15°C 24V~6m

Les Atouts de l'article:

QAF63.6-J- Pour montage sur la gaine d'air- Capteur à tube capillaire entièrement actif- Avec entrée de tube capillaire

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.