Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Siemens IBT - Thermostat antigel tout ou rien 3000mm - QAF81.3

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Thermostat antigel tout ou rien 3000mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de capteur - autre

  • plage de mesure - -5000...-5000 °C

  • longueur capillaire - 3 m

  • indice de protection (IP) - IP54

  • tension max. contacts - 250 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7612914049254

Réf. Sonepar

05669001357

Réf. Fournisseur

QAF81.3

Marque

Siemens IBT

type de capteur:

autre

plage de mesure:

-5000...-5000 °C

longueur capillaire:

3 m

indice de protection (IP):

IP54

tension max. contacts:

250 V

antidéflagration:

Non

avec contact:

Oui

verrouillage de contact:

Non

hauteur:

113 mm

largeur:

106 mm

profondeur:

37 mm

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Pour la surveillance de la température du côté air des bobines de chauffage d?air dans les installations de ventilation et de climatisation afin d?assurer une protection antigel.