Siemens IBT - Thermostat d'ambiance KNX encastré pour boîtier de raccordement 2 4 tubes - RDF600KN/VB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
système de bus KNX-radio - Non
autres systèmes de bus - sans
composition - mécanisme seul
mode de pose - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4047625010607
Réf. Sonepar
05669501060
Réf. Fournisseur
RDF600KN/VB
Marque
Siemens IBT
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
autres systèmes de bus:
sans
composition:
mécanisme seul
mode de pose:
autre
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
avec commande sur site:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Non
avec affichage LED:
Non
avec affichage:
Oui
nombre d’entrées numériques:
2
couleur:
noir
transparent:
Non
capteur externe:
Non
réglage manuel de la valeur de consigne:
Oui
contact à poussoir de présence:
Non
pays de fabrication:
CHINE
indice de protection (IP):
IP30
couplage au bus inclus:
Oui
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):
2 W


