Siemens IBT - Thermostat de sécurité limiteur 90-110°C gaine 100 mm et tube capillaire 7... - RAK-ST.1310P-M

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Thermostat de sécurité limiteur 90-110°C gaine 100 mm et tube capillaire 7...

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température d'enclenchement réglable - 90...110 °C

  • pas de température - 10 °C

  • température de commutation réglable - 90...110 °C

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • indice de protection (IP) - IP43

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914067227

Réf. Sonepar

05669003845

Réf. Fournisseur

RAK-ST.1310P-M

Marque

Siemens IBT

température d'enclenchement réglable:

90...110 °C

pas de température:

10 °C

température de commutation réglable:

90...110 °C

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

indice de protection (IP):

IP43

antidéflagration:

Non

Thermostat de sécurité limiteur 90...110 °C, gaine de protection de 100 mm...

Les Atouts de l'article:

Échelle interne, 1 contact de commutation, capillaire de sécurité, thermostat à plongeur et en applique en un, avec compensation de la température ambiante.

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.