Siemens IBT - Thermostat KNX NFC 24V,Sorties 0 10V - Noir - RDG260KN/BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
système de bus KNX-radio - Non
autres systèmes de bus - sans
composition - mécanisme avec adaptateur
mode de pose - saillie
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4047625020804
Réf. Sonepar
05669502080
Réf. Fournisseur
RDG260KN/BK
Marque
Siemens IBT
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
autres systèmes de bus:
sans
composition:
mécanisme avec adaptateur
mode de pose:
saillie
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
avec commande sur site:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Non
avec affichage LED:
Non
avec affichage:
Oui
nombre d’entrées numériques:
3
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
couleur:
noir
numéro RAL (équivalent):
9011
pays de fabrication:
CHINE
capteur externe:
Non
réglage manuel de la valeur de consigne:
Oui
contact à poussoir de présence:
Non
fonctionnement en parallèle possible:
Non
indice de protection (IP):
IP30
couplage au bus inclus:
Oui
classe de la température de contrôle:
IV
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):
7 W


