Siemens IBT - Thermostat limiteur -10..+50°C IP43 - RAK-TW.5010S-H

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Thermostat limiteur -10..+50°C IP43

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure - -10000...-10000 °C

  • longueur capillaire - 1.6 m

  • indice de protection (IP) - IP43

  • tension max. contacts - 250 V

  • antidéflagration - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914067401

Réf. Sonepar

05669002203

Réf. Fournisseur

RAK-TW.5010S-H

Marque

Siemens IBT

plage de mesure:

-10000...-10000 °C

longueur capillaire:

1.6 m

indice de protection (IP):

IP43

tension max. contacts:

250 V

antidéflagration:

Non

avec contact:

Non

verrouillage de contact:

Non

hauteur:

156 mm

largeur:

55 mm

profondeur:

64 mm

Thermostat limiteur -10..+50°C IP43

Les Atouts de l'article:

RAK-TW.5010S-HÉchelle interne, 1 contact de commutation, thermostat en plongeur et en applique en un.

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.