Siemens IBT - Thermostat limiteur 40..120°C IP43 - RAK-TW.1200B-H

CopieCopie
Siemens IBT - Thermostat limiteur 40..120°C IP43

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • largeur - 55 mm

  • hauteur - 156 mm

  • profondeur - 64 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7612914067357

Réf. Sonepar

05669002199

Réf. Fournisseur

RAK-TW.1200B-H

Marque

Siemens IBT

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

55 mm

hauteur:

156 mm

profondeur:

64 mm

type de tension d’alimentation:

AC

type de tension de fonctionnement:

AC

Thermostat limiteur 40..120°C IP43

Les Atouts de l'article:

RAK-TW.1200B-HÉchelle interne, 1 contact de commutation, thermostat en plongeur et en applique en un.

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.