Siemens IBT - Thermostat régl sécu 15..95°C 110°C IP40 - RAZ-ST.030FP-J

CopieCopie
Siemens IBT - Thermostat régl sécu 15..95°C 110°C IP40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • charge de contact max. - 16 A

  • valeur différentielle - 6000...6000 K

  • type d'alimentation électrique - 24 V CA

  • plage de mesure - 15000...15000 °C

  • capteur externe - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625025618

Réf. Sonepar

05669002205

Réf. Fournisseur

RAZ-ST.030FP-J

Réf. Commerciale

Siemens IBT

charge de contact max.:

16 A

valeur différentielle:

6000...6000 K

type d'alimentation électrique:

24 V CA

plage de mesure:

15000...15000 °C

capteur externe:

Non

présence d'une résistance anticipatrice:

sans

caractéristique de réglage:

autre

différence ajustable:

Non

température affichée:

Non

avec indication du bruit:

Non

type de capteur:

autre

avec affichage:

Non

avec raccord d’eau:

Non

tension max. contacts:

250 V

indice de protection (IP):

IP40

antidéflagration:

Non

hauteur:

106 mm

largeur:

120 mm

profondeur:

70 mm

Thermostat régl sécu 15..95°C 110°C IP40