Siemens IBT - Thermostat sécur. proté. 95..130°C IP54 - RAK-ST.1600MP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température d'enclenchement réglable - 95...130 °C
pas de température - 10 °C
température de commutation réglable - 95...130 °C
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
indice de protection (IP) - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914067258
Réf. Sonepar
05669003847
Réf. Fournisseur
RAK-ST.1600MP
Marque
Siemens IBT
température d'enclenchement réglable:
95...130 °C
pas de température:
10 °C
température de commutation réglable:
95...130 °C
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
indice de protection (IP):
autre
antidéflagration:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


