Non retournable

Siemens IBT - Vanne 2V intelligente à brides DN100 - EVF4U20A100

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Vanne 2V intelligente à brides DN100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • qualité du matériau - autre

  • article de régulation de pression - 16

  • pré-réglage débit - sans

  • type de compensation de pression - électronique

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625034474

Réf. Sonepar

05669503447

Réf. Fournisseur

EVF4U20A100

Marque

Siemens IBT

qualité du matériau:

autre

article de régulation de pression:

16

pré-réglage débit:

sans

type de compensation de pression:

électronique

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

RS485 pour l’intégration Modbus RTU, par exemple dans Climatix Ethernet Daisychain pour l’intégration IP BACnet dans la connectivité Desigo Cloud afin d’étendre les fonctionnalités avec divers packages Software-as-a-Service (S...

Les Atouts de l'article:

- RS485 for Modbus RTU integration e.g. into Climatix- Ethernet Daisychain for BACnet IP integration into Desigo- Cloud connectivity to extend functionality with various Software-as-a-Service (SaaS) packages such as Building Operator - a cloud-based application to manage fleet of sites- Power supply AC DC 24 V- Control signal analog DC0 2..10V or 4..20mA- With flanged connections to ISO 7005 1- For use in heating, ventilating, air conditioning systems as a control valve and for dynamic hydraulic balancing- For use with cooling, chilled, low and high temperature water in closed circuits- Volumetric flow 3'750…75'000 l h

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.