Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Siemens IBT - Vanne 3V intelligente filetée DN15 - EXG4U10A015

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Vanne 3V intelligente filetée DN15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 15

  • raccordements - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • qualité du matériau - autre

  • article de régulation de pression - 16

  • pré-réglage débit - sans amortisseur de choc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625036232

Réf. Sonepar

05669503623

Réf. Fournisseur

EXG4U10A015

Marque

Siemens IBT

diamètre nominal:

DN 15

raccordements:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

qualité du matériau:

autre

article de régulation de pression:

16

pré-réglage débit:

sans amortisseur de choc

caractéristique de soupape:

linéaire

type de compensation de pression:

électronique

matériau du boîtier/corps:

laiton

Intelligent Valve DN15 3-Port configuration as a sensor controlled pressure i...

Les Atouts de l'article:

- RS485 for Modbus RTU integration e.g. into Climatix- Ethernet Daisychain for BACnet IP integration into Desigo- Cloud connectivity to extend functionality with various Software-as-a-Service (SaaS) packages such as Building Operator ?...

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.