Siemens IBT - Vanne boiss. sphé. 6V DN10 kvs 0.4 0.4 - VWG42.10-0.4-0.4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - DN 10
article de régulation de pression - 16
traitement de la surface - non traité
raccordements - filetage extérieur
valeur Kvs 1 - 0.4
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625025816
Réf. Sonepar
05669004075
Réf. Fournisseur
VWG42.10-0.4-0.4
Marque
Siemens IBT
diamètre nominal:
DN 10
article de régulation de pression:
16
traitement de la surface:
non traité
raccordements:
filetage extérieur
valeur Kvs 1:
0.4
valeur Kvs 2:
0.4
caractéristique du sol:
linéaire
clapet de surpression intégré:
Oui
robinet inverseur:
Oui
zone morte (tous ports fermés):
35...55 °
hauteur d'axe:
10 mm
matériau du boîtier/corps:
laiton
température moyenne (permanente):
5...90 °C
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Used in heated chilled ceilings and fan coils as control ball valve. For closed circuits.- Control ball valve body made of hot-pressed brass CW617N- Flat sealing, externally threaded connections G..B, as per ISO 228-1- Can be combined with 6-port electromotoric rotary actuator range for applications with additional functions
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.


