Non retournable

Siemens IBT - Vanne boiss. sphé. 6V DN20 kvs 1.3 3.45 - VWG41.20-1.3-3.45

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Vanne boiss. sphé. 6V DN20 kvs 1.3 3.45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 20

  • article de régulation de pression - 16

  • différence de pression max. à l'état ouvert - 200 kPa

  • traitement de la surface - non traité

  • raccordements - filetage extérieur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625005719

Réf. Sonepar

05669500571

Réf. Fournisseur

VWG41.20-1.3-3.45

Marque

Siemens IBT

diamètre nominal:

DN 20

article de régulation de pression:

16

différence de pression max. à l'état ouvert:

200 kPa

traitement de la surface:

non traité

raccordements:

filetage extérieur

valeur Kvs 1:

1.3

valeur Kvs 2:

3.45

caractéristique du sol:

linéaire

clapet de surpression intégré:

Oui

robinet inverseur:

Oui

nombre de trous de fixation:

2

zone morte (tous ports fermés):

40...40 °

longueur raccordement 1:

40.5 mm

longueur utile raccordement 1:

40.5 mm

longueur raccordement 2:

46 mm

longueur utile raccordement 2:

46 mm

longueur raccordement 3:

40 mm

longueur utile raccordement 3:

40 mm

longueur raccordement 4:

40.5 mm

pays de fabrication:

ITALIE

longueur raccordement 5:

46 mm

longueur, raccordement 6:

40 mm

longueur de travail effective, raccordement 6:

40 mm

hauteur d'axe:

9 mm

matériau du boîtier/corps:

laiton

température moyenne (permanente):

5...90 °C

Utilisé dans les plafonds chauffants rafraîchissants comme robinet à boisseau sphérique de contrôle. Pour les circuits fermés. Corps de vanne à boisseau sphérique de régulation en laiton pressé à chaud

Les Atouts de l'article:

VWG41.20-1.3-3.45Utilisé dans les plafonds chauffants rafraîchissants comme robinet à boisseau sphérique de contrôle. Pour les circuits fermés.- Corps de vanne à boisseau sphérique de régulation en laiton pressé à chaud CW617N- Raccords filetés extérieurs à joint plat G..B selon ISO 228-1- Peut être combiné avec les actionneurs rotatifs électromotoriques standard de la gamme de produits DAC pour des applications avec des fonctions supplémentaires (interrupteurs auxiliaires, potentiomètres)

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.