Siemens IBT - Vanne boiss. sphér. 6V PICV DN15 kvs 0.9 - VWPG51.15L0.9

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Vanne boiss. sphér. 6V PICV DN15 kvs 0.9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 15

  • raccordements - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • modèle - autre

  • débit - 35...35 m³/h

  • différence de pression max. - 400 kPa

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4047625021238

Réf. Sonepar

05669502123

Réf. Fournisseur

VWPG51.15L0.9

Marque

Siemens IBT

diamètre nominal:

DN 15

raccordements:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

modèle:

autre

débit:

35...35 m³/h

différence de pression max.:

400 kPa

qualité du matériau:

laiton peu appauvri en zinc

diamètre extérieur du tube:

15 mm

article de régulation de pression:

25

pré-réglage débit:

sans amortisseur de choc

différence minimale de pression:

4 kPa

raccord élément de commande:

avec adaptateur

caractéristique de soupape:

linéaire

avec robinet de mesure:

Non

avec robinet de remplissage et de vidange:

Non

adapté aux liquides:

Oui

convient au glycol:

Oui

longueur:

92 mm

longueur de travail:

92 mm

hauteur:

157 mm

pays de fabrication:

CHINE

réglage direct sur le produit:

Oui

méthode de réglage via l'outil de programmation manuelle:

Non

méthode de réglage via PC-tool:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

température moyenne (permanente):

0...90 °C

Utilisé dans les plafonds chauffés refroidis et les ventilateurs comme vannes à bille de contrôle et équilibrage hydronique automatique. Pour les circuits fermés. Corps de robinet à bille de commande en laiton résistant à la dé...