Siemens IBT - Vanne boiss. sphér. 6V PICV DN15 kvs 1.2 - VWPG51.15F1.2Q

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Vanne boiss. sphér. 6V PICV DN15 kvs 1.2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 15

  • raccordements - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • modèle - autre

  • débit - 210...210 m³/h

  • différence de pression max. - 400 kPa

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625021177

Réf. Sonepar

05669502117

Réf. Fournisseur

VWPG51.15F1.2Q

Marque

Siemens IBT

diamètre nominal:

DN 15

raccordements:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

modèle:

autre

débit:

210...210 m³/h

différence de pression max.:

400 kPa

qualité du matériau:

laiton peu appauvri en zinc

diamètre extérieur du tube:

15 mm

article de régulation de pression:

25

pré-réglage débit:

sans amortisseur de choc

différence minimale de pression:

15 kPa

raccord élément de commande:

avec adaptateur

caractéristique de soupape:

linéaire

avec robinet de mesure:

Non

avec robinet de remplissage et de vidange:

Non

adapté aux liquides:

Oui

convient au glycol:

Oui

longueur:

92 mm

longueur de travail:

92 mm

hauteur:

157 mm

méthode de réglage via NFC (Near Field Communication):

Oui

réglage direct sur le produit:

Oui

méthode de réglage via l'outil de programmation manuelle:

Non

méthode de réglage via PC-tool:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

température moyenne (permanente):

0...90 °C

Vanne boiss. sphér. 6V PICV DN15 kvs 1.2

Les Atouts de l'article:

Used in heated chilled ceilings and fan coils as control ball valve and automatic hydronic balancing. For closed circuits. - Control ball valve body of dezincification resistant brass (DZR) with integrated differential pressure regulat...

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.