Siemens IBT - Vanne boiss. sphér. 6V PICV DN15 kvs 1.2 - VWPG51.15F1.2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - DN 15
raccordements - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
modèle - autre
débit - 210...210 m³/h
différence de pression max. - 400 kPa
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625021313
Réf. Sonepar
05669502131
Réf. Fournisseur
VWPG51.15F1.2
Marque
Siemens IBT
diamètre nominal:
DN 15
raccordements:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
modèle:
autre
débit:
210...210 m³/h
différence de pression max.:
400 kPa
qualité du matériau:
laiton peu appauvri en zinc
diamètre extérieur du tube:
15 mm
article de régulation de pression:
25
pré-réglage débit:
sans amortisseur de choc
différence minimale de pression:
15 kPa
raccord élément de commande:
avec adaptateur
caractéristique de soupape:
linéaire
avec robinet de mesure:
Non
avec robinet de remplissage et de vidange:
Non
adapté aux liquides:
Oui
convient au glycol:
Oui
longueur:
92 mm
longueur de travail:
92 mm
hauteur:
157 mm
pays de fabrication:
CHINE
réglage direct sur le produit:
Oui
méthode de réglage via l'outil de programmation manuelle:
Non
méthode de réglage via PC-tool:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
température moyenne (permanente):
0...90 °C
Les Atouts de l'article:
Used in heated chilled ceilings and fan coils as control ball valve and automatic hydronic balancing. For closed circuits. - Control ball valve body of dezincification resistant brass (DZR) with integrated differential pressure regulator- Externally threaded G conforming ISO 228-1- Combined with specific 6-way electromotoric rotary actuators Volumetric flow 210…1200 l h. Without differential pressure test point.
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.


