Non retournable

Siemens IBT - Vanne boiss. sphér. 6V PICV DN20 kvs 4.3 - VWPG51.20F4.3

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Vanne boiss. sphér. 6V PICV DN20 kvs 4.3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 20

  • raccordements - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • modèle - autre

  • débit - 460...460 m³/h

  • différence de pression max. - 400 kPa

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625021252

Réf. Sonepar

05669502125

Réf. Fournisseur

VWPG51.20F4.3

Marque

Siemens IBT

diamètre nominal:

DN 20

raccordements:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

modèle:

autre

débit:

460...460 m³/h

différence de pression max.:

400 kPa

qualité du matériau:

laiton peu appauvri en zinc

diamètre extérieur du tube:

20 mm

article de régulation de pression:

25

pré-réglage débit:

sans amortisseur de choc

différence minimale de pression:

17 kPa

raccord élément de commande:

avec adaptateur

caractéristique de soupape:

linéaire

avec robinet de mesure:

Non

avec robinet de remplissage et de vidange:

Non

adapté aux liquides:

Oui

convient au glycol:

Oui

longueur:

110 mm

longueur de travail:

110 mm

hauteur:

187 mm

pays de fabrication:

CHINE

réglage direct sur le produit:

Oui

méthode de réglage via l'outil de programmation manuelle:

Non

méthode de réglage via PC-tool:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

température moyenne (permanente):

0...90 °C

Utilisé dans les plafonds chauffés refroidis et les ventilateurs comme vannes à bille de contrôle et équilibrage hydronique automatique. Pour les circuits fermés. Corps de robinet à bille de commande en laiton

Les Atouts de l'article:

Used in heated chilled ceilings and fan coils as control ball valve and automatic hydronic balancing. For closed circuits. - Control ball valve body of dezincification resistant brass (DZR) with integrated differential pressure regulator- Externally threaded G conforming ISO 228-1- Combined with specific 6-way electromotoric rotary actuators Volumetric flow 460…4250 l h. Without differential pressure test point.

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.