Non retournable

Siemens IBT - Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN15 kvs 1.6 - VAI61.15-1.6

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal raccordement 1 - DN 15

  • type raccordement 1 - filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

  • diamètre nominal raccordement 2 - DN 15

  • type raccordement 2 - filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

  • article de régulation de pression - 40

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914062321

Réf. Sonepar

05669001596

Réf. Fournisseur

VAI61.15-1.6

Marque

Siemens IBT

diamètre nominal raccordement 1:

DN 15

type raccordement 1:

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

diamètre nominal raccordement 2:

DN 15

type raccordement 2:

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

article de régulation de pression:

40

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

CuZn36Pb2As (CW602N)

protection de la surface du boîtier:

autre

pression nominale de bride:

40

commande:

moteur électrique

pays de fabrication:

ITALIE

Raccords à filetage intérieur Rp.. selon ISO 7-1. À utiliser dans les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation comme vanne de commande. Pour les circuits fermés.

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.