Siemens IBT - Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN15 kvs 2.5 - VAI61.15-2.5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal raccordement 1 - DN 15
type raccordement 1 - filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
diamètre nominal raccordement 2 - DN 15
type raccordement 2 - filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
article de régulation de pression - 40
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914062338
Réf. Sonepar
05669001598
Réf. Fournisseur
VAI61.15-2.5
Marque
Siemens IBT
diamètre nominal raccordement 1:
DN 15
type raccordement 1:
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
diamètre nominal raccordement 2:
DN 15
type raccordement 2:
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
article de régulation de pression:
40
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
CuZn36Pb2As (CW602N)
protection de la surface du boîtier:
autre
pression nominale de bride:
40
commande:
moteur électrique
Les Atouts de l'article:
VAI61.15-2.5Raccords à filetage intérieur Rp.. selon ISO 7-1.À utiliser dans les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation comme vanne de commande. Pour les circuits fermés.
Quelques mots du fabricant :
IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.


