Siemens IBT - Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN15 kvs 2.5 - VBG61.15-2.5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - DN 15
type raccordement 1 - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
différence maximale de pression à 20 °C - 3.5 bar
température moyenne (permanente) - -10...-10 °C
longueur raccordement 1 - 43.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914104076
Réf. Sonepar
05669410407
Réf. Fournisseur
VBG61.15-2.5
Marque
Siemens IBT
diamètre nominal:
DN 15
type raccordement 1:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
différence maximale de pression à 20 °C:
3.5 bar
température moyenne (permanente):
-10...-10 °C
longueur raccordement 1:
43.5 mm
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
CuZn36Pb2As (CW602N)
diamètre extérieur raccordement 1:
15 mm
diamètre extérieur raccordement 2:
15 mm
avec raccord d'accouplement 1:
Oui
type raccordement 2:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre extérieur raccordement 3:
15 mm
avec raccord d'accouplement 2:
Oui
type raccordement 3:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
article de régulation de pression:
40
pression nominale de bride:
40
avec piquage de raccordement 3:
Oui
traitement de la surface:
non traité
propre médicalement:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
commande:
moteur électrique
joint:
autre
passage totalement libre:
Oui
perçage du boisseau sphérique:
perçage en T
longueur utile raccordement 1:
43.5 mm
longueur raccordement 2:
43.5 mm
longueur utile raccordement 2:
43.5 mm
longueur raccordement 3:
43.5 mm
longueur utile raccordement 3:
43.5 mm
angle côté 1 / côté 2:
90 °
angle côté 1 / côté 3:
90 °
valeur KVS:
90
pression de travail max.:
16 bar
Les Atouts de l'article:
VBG61.15-2.5À utiliser dans les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation comme vanne de commande. Pour les circuits fermés.- Corps de vanne à boisseau sphérique en laiton CW602N (DZR)- Raccords filetés extérieurs à joint plat G..B selon ISO 228-1- Les applications avec fonctions auxiliaires (par ex. interrupteur, potentiomètre) peuvent également être combinées avec des actionneurs rotatifs standard de la gamme DAC
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.


