Non retournable

Siemens IBT - Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN20 ChgO. L - VBG60.20-8L

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN20 ChgO. L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 20

  • type raccordement 1 - autre

  • différence maximale de pression à 20 °C - 3.5 bar

  • température moyenne (permanente) - -10...-10 °C

  • longueur raccordement 1 - 49 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625011987

Réf. Sonepar

05669501198

Réf. Fournisseur

VBG60.20-8L

Marque

Siemens IBT

diamètre nominal:

DN 20

type raccordement 1:

autre

différence maximale de pression à 20 °C:

3.5 bar

température moyenne (permanente):

-10...-10 °C

longueur raccordement 1:

49 mm

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

CuZn36Pb2As (CW602N)

diamètre extérieur raccordement 1:

20 mm

diamètre extérieur raccordement 2:

20 mm

avec raccord d'accouplement 1:

Oui

type raccordement 2:

autre

diamètre extérieur raccordement 3:

20 mm

avec raccord d'accouplement 2:

Oui

type raccordement 3:

autre

article de régulation de pression:

40

pression nominale de bride:

40

avec piquage de raccordement 3:

Oui

traitement de la surface:

non traité

longueur utile raccordement 1:

49 mm

pays de fabrication:

ITALIE

longueur utile raccordement 2:

49 mm

longueur raccordement 3:

49.5 mm

longueur utile raccordement 3:

49.5 mm

angle côté 1 / côté 2:

90 °

angle côté 1 / côté 3:

90 °

valeur KVS:

90

pression de travail max.:

16 bar

Pour une utilisation dans les centrales de chauffage, de ventilation et de climatisation comme vannes à bille de bascule. Pour les circuits fermés. Corps de soupapes à bille en laiton CW602N (DZR) Connexions à joint plat avec filetag...

Les Atouts de l'article:

VBG60.20-8LFor use in heating, ventilating and air conditioning plants as changeover ball valve. For closed circuits.- Brass CW602N (DZR) ball valve body- Flat sealing connections with external thread G..B to ISO 228-1- Applications with auxiliary functions (e.g., switch, potentiometer) can also be combined with standard rotary actuators belonging to the DAC range

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.