Siemens IBT - Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN32 kvs 16 - VBI61.32-16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - DN 32
type raccordement 1 - filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
différence maximale de pression à 20 °C - 3.5 bar
température moyenne (permanente) - -10...-10 °C
longueur raccordement 1 - 49.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7612914074393
Réf. Sonepar
05669001634
Réf. Fournisseur
VBI61.32-16
Marque
Siemens IBT
diamètre nominal:
DN 32
type raccordement 1:
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
différence maximale de pression à 20 °C:
3.5 bar
température moyenne (permanente):
-10...-10 °C
longueur raccordement 1:
49.5 mm
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
CuZn36Pb2As (CW602N)
diamètre extérieur raccordement 1:
32 mm
diamètre extérieur raccordement 2:
32 mm
avec raccord d'accouplement 1:
Non
type raccordement 2:
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
diamètre extérieur raccordement 3:
32 mm
avec raccord d'accouplement 2:
Non
type raccordement 3:
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
article de régulation de pression:
40
pression nominale de bride:
40
avec piquage de raccordement 3:
Oui
traitement de la surface:
non traité
propre médicalement:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
commande:
moteur électrique
joint:
autre
passage totalement libre:
Oui
perçage du boisseau sphérique:
perçage en T
longueur utile raccordement 1:
49.5 mm
longueur raccordement 2:
49.5 mm
longueur utile raccordement 2:
49.5 mm
longueur raccordement 3:
49.5 mm
longueur utile raccordement 3:
49.5 mm
hauteur de poignée:
0 mm
longueur de poignée:
0 mm
angle côté 1 / côté 2:
90 °
angle côté 1 / côté 3:
90 °
valeur KVS:
90
pression de travail max.:
16 bar


