Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Siemens IBT - Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN40 ChgO. L - VBG60.40-25L

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN40 ChgO. L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 40

  • type raccordement 1 - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • différence maximale de pression à 20 °C - 3.5 bar

  • température moyenne (permanente) - -10...-10 °C

  • longueur raccordement 1 - 63.8 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625017712

Réf. Sonepar

05669501771

Réf. Fournisseur

VBG60.40-25L

Marque

Siemens IBT

diamètre nominal:

DN 40

type raccordement 1:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

différence maximale de pression à 20 °C:

3.5 bar

température moyenne (permanente):

-10...-10 °C

longueur raccordement 1:

63.8 mm

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

CuZn36Pb2As (CW602N)

diamètre extérieur raccordement 1:

40 mm

diamètre extérieur raccordement 2:

40 mm

avec raccord d'accouplement 1:

Oui

type raccordement 2:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

diamètre extérieur raccordement 3:

40 mm

avec raccord d'accouplement 2:

Oui

type raccordement 3:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

article de régulation de pression:

40

pression nominale de bride:

40

avec piquage de raccordement 3:

Oui

traitement de la surface:

non traité

commande:

moteur électrique

perçage du boisseau sphérique:

perçage en L

longueur utile raccordement 1:

63.8 mm

longueur raccordement 2:

63.8 mm

longueur utile raccordement 2:

63.8 mm

longueur raccordement 3:

74.3 mm

longueur utile raccordement 3:

74.3 mm

angle côté 1 / côté 2:

90 °

angle côté 1 / côté 3:

90 °

valeur KVS:

90

pression de travail max.:

16 bar

Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN40 ChgO. L

Les Atouts de l'article:

VBG60.40-25LFor use in heating, ventilating and air conditioning plants as changeover ball valve. For closed circuits.- Brass CW602N (DZR) ball valve body- Flat sealing connections with external thread G..B to ISO 228-1- Applications...

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.