Siemens IBT - Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN40 ChgO. T - VBI60.40-49T

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN40 ChgO. T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 40

  • type raccordement 1 - filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

  • différence maximale de pression à 20 °C - 3.5 bar

  • température moyenne (permanente) - -10...-10 °C

  • longueur raccordement 1 - 54.8 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914092748

Réf. Sonepar

05669409274

Réf. Fournisseur

VBI60.40-49T

Marque

Siemens IBT

diamètre nominal:

DN 40

type raccordement 1:

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

différence maximale de pression à 20 °C:

3.5 bar

température moyenne (permanente):

-10...-10 °C

longueur raccordement 1:

54.8 mm

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

CuZn36Pb2As (CW602N)

diamètre extérieur raccordement 1:

40 mm

diamètre extérieur raccordement 2:

40 mm

avec raccord d'accouplement 1:

Non

type raccordement 2:

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

diamètre extérieur raccordement 3:

40 mm

avec raccord d'accouplement 2:

Non

type raccordement 3:

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

article de régulation de pression:

40

pression nominale de bride:

40

avec piquage de raccordement 3:

Oui

traitement de la surface:

non traité

propre médicalement:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

commande:

moteur électrique

joint:

autre

passage totalement libre:

Oui

perçage du boisseau sphérique:

perçage en T

longueur utile raccordement 1:

54.8 mm

longueur raccordement 2:

54.8 mm

longueur utile raccordement 2:

54.8 mm

longueur raccordement 3:

54.8 mm

longueur utile raccordement 3:

54.8 mm

angle côté 1 / côté 2:

90 °

angle côté 1 / côté 3:

90 °

valeur KVS:

90

pression de travail max.:

16 bar

Raccords à filetage intérieur Rp.. selon ISO 7-1. À utiliser dans les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation comme vannes à boisseau sphérique de commutation. Pour les circuits fermés.

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.