Siemens IBT - Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN50 kvs 63 - VBI61.50-63

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - DN 50
type raccordement 1 - filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
différence maximale de pression à 20 °C - 3.5 bar
température moyenne (permanente) - -10...-10 °C
matériau du boîtier/corps - laiton
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914094629
Réf. Sonepar
05669409462
Réf. Fournisseur
VBI61.50-63
Marque
Siemens IBT
diamètre nominal:
DN 50
type raccordement 1:
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
différence maximale de pression à 20 °C:
3.5 bar
température moyenne (permanente):
-10...-10 °C
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
CuZn36Pb2As (CW602N)
diamètre extérieur raccordement 1:
50 mm
diamètre extérieur raccordement 2:
50 mm
avec raccord d'accouplement 1:
Non
type raccordement 2:
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
diamètre extérieur raccordement 3:
50 mm
avec raccord d'accouplement 2:
Non
type raccordement 3:
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
article de régulation de pression:
40
pression nominale de bride:
40
angle côté 1 / côté 2:
90 °
angle côté 1 / côté 3:
90 °
valeur KVS:
90
pression de travail max.:
16 bar
Les Atouts de l'article:
VBI61.50-63Raccords à filetage intérieur Rp.. selon ISO 7-1.À utiliser dans les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation comme commande.Pour les circuits fermés.
Quelques mots du fabricant :
IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.


