Non retournable

Siemens IBT - Vanne combinée équilibrage PN16 DN100 - VPF44.100F70

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Vanne combinée équilibrage PN16 DN100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 100

  • raccordements - à bride

  • modèle - ressort/cartouche

  • débit - 12.2...12.2 m³/h

  • différence de pression max. - 600 kPa

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625004149

Réf. Sonepar

05669500414

Réf. Fournisseur

VPF44.100F70

Marque

Siemens IBT

diamètre nominal:

DN 100

raccordements:

à bride

modèle:

ressort/cartouche

débit:

12.2...12.2 m³/h

différence de pression max.:

600 kPa

qualité du matériau:

fonte GG 25 (GJL-250)

diamètre extérieur du tube:

100 mm

article de régulation de pression:

16

pré-réglage débit:

sans amortisseur de choc

différence minimale de pression:

3300 kPa

raccord élément de commande:

autre

caractéristique de soupape:

linéaire

type de compensation de pression:

mécanique

longueur de course:

40 mm

avec robinet de mesure:

Oui

avec robinet de remplissage et de vidange:

Non

adapté aux liquides:

Oui

convient au glycol:

Oui

longueur:

350 mm

pays de fabrication:

CHINE

hauteur:

470 mm

méthode de réglage via NFC (Near Field Communication):

Non

réglage direct sur le produit:

Oui

méthode de réglage via l'outil de programmation manuelle:

Non

méthode de réglage via PC-tool:

Non

matériau du boîtier/corps:

fonte

température moyenne (permanente):

1...120 °C

Pour une utilisation dans le chauffage, la ventilation, les systèmes de climatisation et le chauffage urbain comme vanne de contrôle en circuit fermé.

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.